PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
7.9
7.9
11.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846666
品番
T38NZFR-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色
黒
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
トラスコ品番
834-5416
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40~65
内径(Φmm)
7.9
規格
UL94V-0取得品
外径(Φmm)
9.7
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
7.9
束線径(Φmm)
76.2
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。