ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
クレープテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻×6袋)
注文コード
73846676
品番
NO.3310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
主な用途
塗装・養生用
特性
耐熱
色
クリーム
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.05N/10mm
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)
0.17
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
耐熱温度(℃)
100(30分)
引張強度(N/10mm)
37.9
粘着タイプ
強力