PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
76.2
使用温度範囲(℃)
-270〜260
注文コード
73846702
品番
T50F-TL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・使用温度範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン(PE)
長さ(m)
76.2
トラスコ品番
100-7370
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-270〜260
用途
各種電線の損傷防止
質量(kg)
5
タイプ
耐熱用
内径(Φmm)
9.7
規格
UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5