PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ナイロン66
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
61
内径(Φmm)
17.0
使用温度範囲(℃)
-40〜65
注文コード
73846833
品番
T75N-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・使用温度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(m)
61
用途
各種電線の損傷防止
トラスコ品番
100-7378
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜65
内径(Φmm)
17.0
外径(Φmm)
19.1
使用場所
屋内・屋外
束線径(Φmm)
127