PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
73846998
品番
TLBP1S-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
材質
ABS樹脂
色
黒
用途
19インチラックの空きユニットに取り付け
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5987
質量(g)
794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73846998
TLBP1S-V
70387583
TLBP1S-V
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(50個)
¥
99,980
税込
¥
109,978
内容量に違いがあります。