19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード73847007 品番TLBP2S-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。

材質ABS樹脂 用途19インチラックの空きユニットに取り付け 仕様2ラックユニットサイズ 適合EIA規格19インチラック トラスコ品番828-5988 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする