PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
接着固定用タイマウント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
タイマウント
トラスコ品番
114-0880
注文コード
73847043
品番
TM1-X2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
仕様
タイマウント
トラスコ品番
114-0880
質量(g)
680
適合バンド
-60〜85
使用場所
屋内