絨毯風プリントラグ カメオ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73850413 品番 240627020
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

クラシックだけどかわいい。
なめらかなフランネル生地に、小さな模様やかすれ感を細部までプリントで表現した、まるで高級ラグのような一枚。
短毛でお手入れしやすく、洗濯機で洗えるのでいつも清潔にお使いいただけます。
裏面はズレを軽減するすべり止め付き。
ホットカーペット・床暖房に対応しており、オールシーズンで使えるラグです。

仕様洗濯:ウォッシャブル 材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 厚さ(mm)8 ピンク 対応ホットカーペット・床暖房 寸法(cm)約130×190 滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-09
用途:
リビングのカーペットに
その他業種

商品にとても満足してます。
想像通りの色味でリビングにマッチして嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする