ケーブルマット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73853973 品番 AY00002
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。

イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5 寸法(縦×横)(cm)30×100 用途ケーブル転倒防止マット 質量(g)898
注意
使用するケーブルの太さについて、明確な基準はございませんが、
床面へのグリップに関しては、使用される場所の床材にも左右されるため、
ご使用環境をご確認の上、ご検討をお願いいたします。
例:凹凸のある床はグリップが効きづらいことがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16730455
2024-04-15
用途:
通路の装置配線を隠す
新電元工業株式会社 様 (製造業)

安全巡視で通路に装置の配線が這っていたことを指摘されたので、躓かないように購入しました。通路に配線があっても安全になりました。

対象商品:
26923454
2024-01-04
用途:
公演会場のケーブル養生に使用。
製造業

変なクセがつかない素材らしく床にしっかりと密着するイメージで良いです。ずれない様に養生テープで端を床にとめるのですが本製品のフチは幅が狭いのでもう少し幅が広いと養生テープもしっかりと貼れると感じる。ケーブルが収まる空間はそれほど大きく無いのでせいぜい電源ケーブルやラインケーブルは1から5本程度かと。あと、使用後は一度ホコリや砂などをはたいてから収納したほうが良いです。

対象商品:
73853973
2024-03-10
用途:
ウェビナー配信用ケーブル類が通路と交差する箇所の安全対策
製造業

ケーブル類の保護と、歩行者の安全(ケーブルに足を引っかけない)を、オンライン配信会場で手軽にできて、とても便利です。

対象商品:
73853982
2023-05-02
用途:
仮設ケーブルの保護
その他業種

ちょっとしたケーブル保護にちょうど良いサイズです。欲を言えばケーブルを通す溝がもう少し深いと良いなと思いました。

対象商品:
16730455
2021-12-04
用途:
オンライン配信の配線時
佐藤剛志税理士事務所 様 (サービス業)

このマットを敷くことにより、両サイドの虎模様が「ここは足元注意してください」という喚起ができるので非常にGood!

1人が参考にしています
対象商品:
73853973
2020-04-09
用途:
店内の冷蔵ショーケースの電気コードカバーに使っています。
卸売・小売業

近隣地域のお店では、探してもなかったので大変重宝しております。
サイズも丁度良くて、違和感がありません。

対象商品:
73853982
2018-07-03
用途:
ビデオ撮影でケーブルの引き回しをする時に使用
株式会社ドゥーガブレインズ 様 (その他業種)

厚み重量も適正でテープなどで固定しなくても裏面のゴムのおかげでズレないので、作業時間の短縮ができます。
目立つ色も安全性にはよいです。

対象商品:
73853973
2018-09-20
用途:
マイクケーブル、電源ケーブル
株式会社 響映 様 (サービス業)

ホテルの宴会場で使用しようと思い購入しました。お客様から見える所は黄色の斜線は無い方が良いです。
黄色斜線の入ってない商品が欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする