曜日別特売
防炎400 アルトロン 防炎400 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 73854113

アルトロン 防炎400

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻注文コード73854113品番防炎400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防炎性を付与した透明フィルムです。
有害紫外線をカットし目を守ります。
低収縮フィルムです。

用途溶接用カーテン、間仕切用、建築養生用ダークグリーン厚さ(mm)0.35幅(mm)1370仕様粉なし性能溶接用長さ(m)50硬度#5100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする