※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルトロン 透明タイプ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)0.15 幅(mm)915 注文コード73854314 品番透明タイプ#430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は厚さ・幅など34種類から選べます 他の種類を見る

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。

幅(mm)915 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 硬度#4300 仕様粉ふり 伸び(%)300 引張強度(N/cm2)縦2785 横2580 100%モジュラス(N/cm2)縦1425 横1260 直角引裂強度(N/cm)縦915 横935 用途各種包装用 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 透明 色相青味
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36707106
2024-09-05
用途:
テーブルの保護
教育・研究機関

テーブルの天板の保護に使ってます。長く使えば黄色味が出るかもしれませんが、強度は充分にあります。

対象商品:
09236997
2022-09-06
用途:
イベントのときに床に敷く
教育・研究機関

イベントで大人数が室内に入るときに床にしいて汚れないように保護してます。適度なやわらかさと厚みがあるので破けずに丈夫で使いやすいです。

対象商品:
09237006
2021-04-28
用途:
自作 ブーゲンビリアようの温室
その他業種

丈夫で作業もしやすく、植物も無事に冬を越して今は花?一杯です。

1人が参考にしています
対象商品:
09237015
2018-07-17
用途:
製品の保護
株式会社流機エンジニアリング 様

製品のタッチパネル部分に雨水よけにつけています。厚みもあり充分ですがやぱり値が張りますね

対象商品:
36707133
2017-11-05
用途:
実験室床に敷いて、汚れ防止。
ケイ素材料開発株式会社 様

床に密着して安定し、掃除も楽です。端面は透明PPテープで固定したところ接着性もよく、剥がれることもありません。
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36707081
2017-04-03
用途:
テーブルクロス

特殊な机の保護として使用しています。厚さがちょうど良いのが来てよかったです。

4人が参考にしています
対象商品:
09237024
2013-11-08
用途:
寒さよけ窓に枠を作りつけました

しっかりしていて断熱効果ありました

2人が参考にしています
対象商品:
36707115
2019-02-23
用途:
塗装養生用

透明タイプと書いてありますが、無色透明ではなく、青色透明です。空間の色調に影響するため使用できませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする