H-445-SUS-M8 ステンレスD型アイナット ジョー・プリンス竹下 73854367 H-445-SUS-M8 ステンレスD型アイナット ジョー・プリンス竹下 73854367

ステンレスD型アイナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73854367 品番 H-445-SUS-M8
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ねじ径M8 用途電機設備 材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])784(80) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする