エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
シートカバー(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73855198
品番
シートカバー150SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
シートカバーは荷台全体を完全に覆う作りになっています。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができます。
荷台寸法(幅)(mm)
490
荷台寸法(奥行)(mm)
780
ハンドル高さ(mm)
600
質量(kg)
1.2
用途
運搬保管業務全般
色
グリーン
材質(シート)
ターポリン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません