NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207

 

NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207
NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207
NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207
NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207
NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207
NK300KL-G-ST 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター 73855207

観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73855207品番NK300KL-G-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。
観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)

用途
運搬保管業務全般
積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615荷台寸法(奥行)(mm)990床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)800車輪径(Φmm)130質量(kg)38.2ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
注意
※「完成品出荷」
※使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmジエンゴム車輪を使用しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする