曜日別特売
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216

 

NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216
NK300KL-G 観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73855216

観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73855216品番NK300KL-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
金網タイプは「観音扉金網」です。フットブレーキは付いていません。
フットブレーキ付きは「品番:NK300KL-G-ST」を選択してください。

用途
運搬保管業務全般
積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615荷台寸法(奥行)(mm)990床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)800車輪径(Φmm)130質量(kg)38.2キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
注意
※「完成品出荷」
※使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmジエンゴム車輪を使用しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする