サイドバスケット サイドバスケット エヌケーキャリーキャスター 73855259 サイドバスケット サイドバスケット エヌケーキャリーキャスター 73855259

サイドバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73855259 品番サイドバスケット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。
間口×奥行共に広く使い易いサイズです。

荷台寸法(幅)(mm)272 荷台寸法(奥行)(mm)82 床面高さ(mm)202 質量(kg)0.8 用途運搬保管業務全般 網目(mm)5×5
注意
※コーテイング仕上げです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする