曜日別特売
WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679

WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679
WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679
WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679
WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679
WMS-A5 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ) 73855679

磁石で着く 割れないミラーシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)148×210×1.8注文コード73855679品番WMS-A5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

しなやかで割れないので安心。
裏面全面がマグネットシート!
安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。

寸法(mm)148×210×1.8質量(kg)0.1ミラーフィルムサイズA5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73855697
2024-06-28
用途: 入室時の身だしなみチェック
製造業

金属性のため鏡面が曲がることができるので、映りが心配でしたが、ドアに張り付けて確認したところ、きれいに映し出されるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする