コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856056
品番
呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
質量(kg)
6.15
長さL(mm)
136
呼び
34
ピン径(Φmm)
40
口幅B(mm)
50
種類
SB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応