コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856065
品番
呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
7.47
長さL(mm)
144
呼び
36
ピン径(Φmm)
42
口幅B(mm)
54
種類
SB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応