呼び44 使用荷重12.5t 生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856108 呼び44 使用荷重12.5t 生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856108 呼び44 使用荷重12.5t 生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856108

生地 KONDO規格 SBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856108 品番 呼び44 使用荷重12.5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)13.4 長さL(mm)176 呼び44 ピン径(Φmm)54 口幅B(mm)66 種類SB 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする