呼び22 使用荷重3.15t 生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856153 呼び22 使用荷重3.15t 生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856153 呼び22 使用荷重3.15t 生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856153

生地 JIS規格 M級 SBシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856153 品番 呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(kg)1.9 ねじ径M24 長さL(mm)88 呼び22 ピン径(Φmm)26 種類SB 等級M 表面処理生地 JIS規格JIS B 2801-1996 穴径d1(Φmm)27 頭径D(Φmm)55 呼び(t)22 口幅B(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)30.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする