コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856169
品番
呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(kg)
2.55
ねじ径
M30
長さL(mm)
96
呼び
24
ピン径(Φmm)
30
種類
SB
等級
M
表面処理
生地
JIS規格
JIS B 2801-1996
穴径d1(Φmm)
31
頭径D(Φmm)
62
呼び(t)
24
口幅B(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
35.28