コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856187
品番
呼び28 使用荷重4.8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(kg)
3.55
ねじ径
M33
長さL(mm)
112
呼び
28
ピン径(Φmm)
34
種類
SB
等級
M
表面処理
生地
JIS規格
JIS B 2801-1996
穴径d1(Φmm)
35
頭径D(Φmm)
70
呼び(t)
28
口幅B(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
47.04