コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856266
品番
呼び44 使用荷重12.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.4
ねじ径
M48
長さL(mm)
176
呼び
44
ピン径(Φmm)
54
種類
SB
等級
M
表面処理
生地
JIS規格
JIS B 2801-1996
穴径d1(Φmm)
56
頭径D(Φmm)
110
呼び(t)
44
口幅B(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
122.5