コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856345
品番
呼び14 使用荷重1.25t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
14
質量(kg)
0.5
口幅B(mm)
24
長さL(mm)
56
ピン径(Φmm)
17
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応