コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856388
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び
22
質量(kg)
1.9
口幅B(mm)
34
長さL(mm)
88
ピン径(Φmm)
26
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応