コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856485
品番
呼び42 使用荷重11t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び
42
質量(kg)
11.9
口幅B(mm)
63
長さL(mm)
168
ピン径(Φmm)
51
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応