コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856519
品番
呼び48 使用荷重14t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び
48
質量(kg)
17.9
口幅B(mm)
72
長さL(mm)
192
ピン径(Φmm)
58
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応