コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50
注文コード
73856528
品番
呼び50 使用荷重16t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
50
質量(kg)
19.9
口幅B(mm)
75
長さL(mm)
200
ピン径(Φmm)
60
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応