コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856704
品番
呼び8 使用荷重0.315t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
3.09/0.315
ねじ径
M10
ピン径(Φmm)
10
口幅B(mm)
14
穴径d1(Φmm)
11
材質
鉄
質量(kg)
0.09
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
32
呼び
8
寸法D(Φmm)
21
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
0.315
寸法d(Φmm)
8
寸法d1(Φmm)
11
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
21
呼び(t)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.09