呼び10 使用荷重0.6t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856713 呼び10 使用荷重0.6t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856713 呼び10 使用荷重0.6t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856713

ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856713 品番 呼び10 使用荷重0.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
使用荷重(kN[tf])5.88/0.6 ねじ径M12 ピン径(Φmm)12 口幅B(mm)17 穴径d1(Φmm)13 材質 質量(kg)(0.3) タイプSB 種類SB 長さL(mm)40 呼び10 寸法D(Φmm)25 表面処理ドブメッキ 使用荷重(tf)0.6 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)13 安全率5倍以上 頭径D(Φmm)25 呼び(t)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)5.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする