コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856756
品番
呼び18 使用荷重2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
19.6/2
ねじ径
M20
ピン径(Φmm)
21
口幅B(mm)
29
穴径d1(Φmm)
22
材質
鉄
質量(kg)
(0.9)
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
72
呼び
18
寸法D(Φmm)
45
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
2
寸法d(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
22
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
45
呼び(t)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6