コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856765
品番
呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
24.5/2.5
ねじ径
M24
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
31
穴径d1(Φmm)
25
材質
鉄
質量(kg)
1.3
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
80
呼び
20
寸法D(Φmm)
50
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
2.5
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
25
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
50
呼び(t)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
24.5