コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856799
品番
呼び26 使用荷重4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
39.2/4
ねじ径
M30
ピン径(Φmm)
32
口幅B(mm)
41
穴径d1(Φmm)
33
材質
鉄
質量(kg)
2.85
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
104
呼び
26
寸法D(Φmm)
66
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
4
寸法d(Φmm)
26
寸法d1(Φmm)
33
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
66
呼び(t)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
39.2