コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856808
品番
呼び28 使用荷重4.8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
47.04/4.8
ねじ径
M33
ピン径(Φmm)
34
口幅B(mm)
43
穴径d1(Φmm)
35
材質
鉄
質量(kg)
3.55
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
112
呼び
28
寸法D(Φmm)
70
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
4.8
寸法d(Φmm)
28
寸法d1(Φmm)
35
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
70
呼び(t)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
47.04