コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856817
品番
呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
49/5
ねじ径
M36
ピン径(Φmm)
36
口幅B(mm)
45
穴径d1(Φmm)
37
材質
鉄
質量(kg)
4.35
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
120
呼び
30
寸法D(Φmm)
75
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
5
寸法d(Φmm)
30
寸法d1(Φmm)
37
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
75
呼び(t)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
49