呼び36 使用荷重8t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856844 呼び36 使用荷重8t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856844 呼び36 使用荷重8t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856844

ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856844 品番 呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
使用荷重(kN[tf])78.4/8 ねじ径M42 ピン径(Φmm)42 口幅B(mm)54 穴径d1(Φmm)43 材質 質量(kg)7.47 タイプSB 種類SB 長さL(mm)144 呼び36 寸法D(Φmm)90 表面処理ドブメッキ 使用荷重(tf)8 寸法d(Φmm)36 寸法d1(Φmm)43 安全率5倍以上 頭径D(Φmm)90 呼び(t)36 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)78.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする