コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856905
品番
呼び48 使用荷重14t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
137.2/14
ねじ径
M56
ピン径(Φmm)
58
口幅B(mm)
72
穴径d1(Φmm)
60
材質
鉄
質量(kg)
17.9
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
192
呼び
48
寸法D(Φmm)
120
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
14
寸法d(Φmm)
48
寸法d1(Φmm)
60
安全率
5倍以上
頭径D(Φmm)
120
呼び(t)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
137.2