コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856939
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(kg)
1.9
長さL(mm)
88
呼び
22
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応