コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857054
品番
呼び46 使用荷重13t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
15
長さL(mm)
184
呼び
46
ピン径(Φmm)
56
口幅B(mm)
68
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応