呼び10 使用荷重0.6t 生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857106 呼び10 使用荷重0.6t 生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857106 呼び10 使用荷重0.6t 生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857106

生地 KONDO規格 SCシャックル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73857106 品番 呼び10 使用荷重0.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
質量(kg)0.14 長さL(mm)40 呼び10 ピン径(Φmm)12 口幅B(mm)17 種類SC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする