コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SCシャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857167
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(kg)
1.45
長さL(mm)
88
呼び
22
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
種類
SC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応