呼び40 使用荷重10t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857438 呼び40 使用荷重10t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857438 呼び40 使用荷重10t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857438

生地 JIS規格 M級 SCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73857438 品番 呼び40 使用荷重10t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)8.8 長さL(mm)160 呼び40 ピン径(Φmm)48 口幅B(mm)60 種類SC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする