コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857474
品番
呼び12 使用荷重1t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
質量(kg)
0.28
長さL(mm)
48
呼び
12
ピン径(Φmm)
15
口幅B(mm)
20
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応