コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40
注文コード
73857614
品番
呼び40 使用荷重10t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8.8
長さL(mm)
160
呼び
40
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
60
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応