コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857623
品番
呼び6 使用荷重0.2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
質量(kg)
0.04
長さL(mm)
24
呼び
6
ピン径(Φmm)
8
口幅B(mm)
11
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応