コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857675
品番
呼び16 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.57
長さL(mm)
64
呼び
16
ピン径(Φmm)
19
口幅B(mm)
26
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応