コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857824
品番
呼び10 使用荷重0.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
5.88/0.6
呼び(t)
10
ねじ径
M12
ピン径(Φmm)
12
口幅B(mm)
17
頭径D(Φmm)
25
穴径d1(Φmm)
13
長さL(mm)
40
材質
鉄
質量(kg)
0.14
タイプ
SC
種類
SC
呼び
10
寸法D(Φmm)
25
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
0.6
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5.88
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。