コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857858
品番
呼び16 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
14.7/1.5
呼び(t)
16
ねじ径
M18
ピン径(Φmm)
19
口幅B(mm)
26
頭径D(Φmm)
40
穴径d1(Φmm)
20
長さL(mm)
64
材質
鉄
質量(kg)
0.57
タイプ
SC
種類
SC
呼び
16
寸法D(Φmm)
40
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
1.6
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
15.7
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。