呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857876 呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857876 呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857876

ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73857876 品番 呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
使用荷重(kN[tf])24.5/2.5 呼び(t)20 ねじ径M24 ピン径(Φmm)24 口幅B(mm)31 頭径D(Φmm)50 穴径d1(Φmm)25 長さL(mm)80 材質 質量(kg)1.05 タイプSC 種類SC 呼び20 寸法D(Φmm)50 表面処理ドブメッキ 使用荷重(tf)2.5 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)24.5
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73857867
2022-09-25
用途:
ワイヤーの連結

ネジ部が太くなっていて、連結に使用しています、曲がったりしないでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする